Resetovateľná poistka ATO
Vypínacia páčka resetovateľnej poistky ATO
POISTNY ISTIC AUTO 7,5A
Obj. č.
0731100007
EAN 4038898923152
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre nepretržitú prevádzku (pevná inštalácia) a vyhľadávanie porúch (diagnostika)
Tepelný istič s farebne označenou vypínacou páčkou a čiernym resetovacím spínačom
Jednoduché resetovanie rukou
pomocou čierneho resetovacieho spínača
Žiadne nákladné odstávky
Eliminuje potrebu výmeny poistiek v chybných obvodoch
Upozornenie
Resetovacie tlačidlo nesmie byť zablokované. Resetovacie tlačidlo a ručný spúšťač sa môžu aktivovať len v stave bez napájania.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 7.5 A |
Farba | Hnedá |
Menovité napätie max. | 28 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 85 °C |
Povrch kontaktov | Pocínovaný |