Resetovateľná poistka, MINI
Resetovateľná poistka MINI
PLOCH.POISTKA-SIAUTOM-MINI-FESTEINBAU-25
Obj. č.
0731100325
EAN 4049557956510
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre nepretržitú prevádzku (pevná inštalácia)
Farebne označený tepelný vypínací spínač
Jednoduché resetovanie rukou
pomocou červeného resetovacieho spínača
Žiadne nákladné odstávky
Eliminuje potrebu výmeny poistiek v chybných obvodoch
Upozornenie
Resetovacie tlačidlo nesmie byť zablokované. Resetovacie tlačidlo a ručný spúšťač sa môžu aktivovať len v stave bez napájania.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 25 A |
Farba | Biela |
Menovité napätie max. | 29 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 85 °C |
Povrch kontaktov | Pocínovaný |