Reťazový hák
Reťazový hák WN 5176, nehrdzavejúca oceľ A4
HAK RETAZ A4 D10
Obj. č. 5176034010
EAN 4052712014574
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samoadhézny, v súlade s normou WN 5176 034, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie
Tieto reťaze neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia.
Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Prípustné zaťaženie | 15 kN |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 400,000 g |