Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reťazový hák

Reťazový hák WN 5176, nehrdzavejúca oceľ A4
HAK RETAZ A4 D8

Obj. č. 5176034008

EAN 4052712014567

Cena za zvolené balenie
Reťazový hák

Obj. č. 5176034008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samoadhézny, v súlade s normou WN 5176 034, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie

Tieto reťaze neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia.


Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Prípustné zaťaženie

10 kN

Hmotnosť výrobku (na kus)

290,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie