Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reťazový kľúč na potrubie

Reťazový kľúč na potrubie
KLIESTE RETAZOVE INSTALATERSKE

Obj. č. 071506 34

EAN 4011231725514

Cena za zvolené balenie
Reťazový kľúč na potrubie

Obj. č. 071506 34

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné predovšetkým na potrubia v stiesnených priestoroch
  • Ozubenie: Kalené, dvojité ozubenie na ťahanie v oboch smeroch

  • Rukoväť: Pochrómovaná

  • Materiál: Chróm-vanádová oceľ, kovaná

  • Reťaz potiahnutá bronzom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínací rozsah

115 mm

Priemer rúry

4 in

Dĺžka (L)

340 mm

Šírka rukoväti (B)

19 mm

Šírka reťaze (C)

8 mm

Materiál rukoväte

Chrómvanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Povrch reťaze

Brunírované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie