Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Retušovací tmel Epoxi-Stick kov

Retuš.tmel Epoxi-Stick,kov,tepluvzdor.
EPOXIDOVA LEPIACA TYCINKA 120G

Obj. č. 0893449011

EAN 4045989987993

Cena za zvolené balenie
Retušovací tmel Epoxi-Stick kov

Obj. č. 0893449011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojzložková hmota na rýchlu a jednoduchú opravu poškodenia povrchov

Jednoduché používanie


  • Nie je potrebné prácne miešanie

  • Dobrá možnosť dávkovania

  • Rýchla aplikácia


Vynikajúce adhézne vlastnosti


  • Vysoká pevnosť

  • Široké spektrum využitia


Jednoduché ďalšie spracovanie


  • Vhodné pre široké spektrum možností ďalšieho spracovania, ako je vŕtanie, frézovanie, pílenie a brúsenie

  • Možno premaľovať


Vysoký stupeň odolnosti voči teplote do +120 °C, krátkodobo do +150 °C

Upozornenie

V nespracovanom stave chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri nanášaní hmoty na opravy používajte ochranné rukavice. Vzhľadom na rôzne hustoty materiálu sa môžu údaje o hmotnosti jednotlivých druhov tyčiniek líšiť. V prípade aplikácií vystavených namáhaniu materiálu sa vhodnosť hmoty na opravy musí vopred vyskúšať.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tmelenie poškodených miest v kove, ako je napr. kryt prevodovej jednotky, hliníkové a tlakovo odlievané diely atď.


Aplikačné povrchy: oceľ (bez povrchovej úpravy alebo eloxovaná), zinkové plechy, liatina, hliník, meď, mosadz, chróm, titán, olovo a nehrdzavejúca oceľ

Pokyny
  • Povrch musí byť čistý, suchý, bez mastnoty, palív a oleja a musí byť dostatočne stabilný

  • Zdrsnenie povrchu pred nanášaním výrobku zlepšuje adhéziu

  • Odkrúťte alebo odrežte požadované množstvo a hmotu premiešajte prstami, kým nedosiahnete homogénne zafarbenie

  • Potom hmotu na opravy naneste na povrch v priebehu 2 až 3 minút

  • Na zlepšenie procesu modelovania si ruky navlhčite vodou

  • Po ďalších pribl. 20 minútach je hmota úplne stvrdnutá a môže sa ďalej spracovávať

  • Ďalšie informácie nájdete v technickom liste

Chemický základ

Epoxidová živica

Farba

Strieborná

Hustota

2,5 g/cm³

Dĺžka

175 mm

Priemer (Ø)

22 mm

Doba spracovania min./max.

2-5 min

Možnosť ďalšieho spracovania po min.

20 min

Podmienka pre ďalšie spracovanie

pri teplote 20°C

Konečná pevnosť min.

3 h

Podmienka pre konečnú pevnosť

pri teplote 23°C

Teplota spracovania min./max.

5 do 25 °C

Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu min./max.

-20 do 120 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

150 °C

Podklady s dobrou priľnavosťou

Meď, Mosadz, Hliník, Olovo, Chróm, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Oceľ (lesklá a eloxovaná), Titán, Zinkové plechy

Tvrdosť Shore D

85

Pevnosť v ťahu min.

6,4 N/mm²

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Skladovanie s ochranou pred mrazom, mimo dosahu slnečného žiarenia

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Jednorazové nitrilové rukavice

RUKAVICE NITRIL M

Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
x 100 ks
Jednorazové nitrilové rukavice

RUKAVICE NITRIL L

Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
x 100 ks
Jednorazové nitrilové rukavice

RUKAVICE NITRIL XL

Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
x 100 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie