Retušovací vosk sada
Súprava retušovacích voskov
SADA RETUSOVACICH VOSKOV 10DIELNA
Obj. č. 09648903
EAN 4011231883801
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľký výber farieb
Vhodné farby pre široké spektrum rôznych odtieňov dreva.
Jednoduchá aplikácia
Rýchle a ľahké tmelenie malých škrabancov, trhlín a otvorených škár.
Farby sa môžu navzájom miešať
Na optimálne prispôsobenie farby povrchu.
Cenovo nenáročné opravy
Namiesto výmeny alebo náročnej obnovy celého povrchu.
Vhodné na použitie v interiéri.
Presne dodržiavajte pokyny na použitie dodané s každou súpravou.
Upozorňujeme, že drevo má svoju prirodzenú farbu, ktorá závisí od množstva rôznych faktorov (napr. pôvod, konkrétny typ stromu, ošetrenie povrchu atď.). Z tohto dôvodu nie je možné dosiahnuť konečný vzhľad použitím jednej farby vosku.
Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.
Hárky údajov(X)
Na tmelenie a súčasné retušovanie jemných škrabancov, malých dier a odrenín na natretých povrch prírodného dreva a plastových natretých povrchoch. Odporúčané na použitie v interiéroch a na povrchoch nevystavených zaťaženiu
Retušovací vosk votrite priečne do malých škrabancov aplikovaním malého tlaku. Nadbytočný vosk utrite plastovým hoblíkom (obj. č. 0890 305 30), hoblík držte rovno proti povrchu a pracujte krúživým pohybom. Ak je povrch poškodený, na plastový hoblík pevne napnite bavlnenú tkaninu alebo trikotýnovú tkaninu a miernym tlakom odstráňte zvyšky vosku okolo poškodenej oblasti. Potom znovu bavlnenou tkaninou zľahka utrite vyplnenú plochu a jej okolie. Povrch s voskom sa potom musí utesniť čírym lakom (obj. č. 0893 188 2/0893 188 3). Voskové pero vždy uskladňujte v hliníkovom puzdre
Počet dielov v sortimente/súprave | 10 KS |
Bod mäknutia | 50 °C |
Podmienka pre bod mäknutia | podľa ISO2207 |
Bod odkvapnutia min. | 60 °C |
Podmienka pre bod odkvapnutia | podľa DIN51801 |
Bod vzplanutia min. | 180 °C |
Rozpustnosť vo vode | Nie |
Viskozita max. | 100 mPas |
Podmienka pre viskozitu | pri teplote 120°C |
Podklady s dobrou priľnavosťou | Drevo, plast, Papierová fólia |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 4 Roky |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!