Retušovacie lakovacie perá súprava
Súprava retušovacích lakovacích pier
SADA RETUSOVACICH VOSKOV 10DIELNA
Obj. č. 09648901
EAN 4011231883771
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduché a rýchle použitie
- Aplikácia bez použitia štetca a nádoby na farbu
- Pripravené na okamžité používanie a rýchloschnúce
Veľký výber farieb pre široké spektrum rôznych odtieňov dreva.
Dobrá adhézia
- Priľnavosť na rôzne povrchy, vďaka čomu sú vhodné na univerzálne použitie
- Odolné voči rozmazávaniu a poškriabaniu
Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie
Retušovacie perá sa nedajú znovu naplniť.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na prefarbenie a prekrytie okrajov, škrabancov, lokálnych odretí, menších chýb náteru, skosených drážok, ako aj na opravu farby dreva. Optimálna kvalita náteru, ktorá zabezpečuje plynulosť náteru. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Pred použitím hrot pretrepte približne 30 sekúnd. Musíte pritom zreteľne počuť miešacie guľôčky. Zložte kryt pera a pero držte s hrotom smerom nahor. Pero sa počuteľne odvetrá krátkym stlačením tlačidla P. Potom otočením hrotu nadol pero aktivujte. Dôkladným stlačením tlačidla P sa pero pomaly naplní. Miernym tlakom použite pero v priamom uhle (približne 45°). Otvorí sa ventil a náter rovnomerne vyteká. Počas aplikácie nestláčajte tlačidlo P, pretože by to mohlo viesť k nekontrolovanému vytekaniu náteru. Vďaka novému tvaru hrotu sa môže presne pracovať v oblastiach, do ktorých je ťažký prístup (rohy, úzke priestory).
Hustota | 0,94 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Pevnosť uchopenia min. | 2 min |
Pevnosť uchopenia max. | 5 min |
Podmienka pre pevnosť uchopenia | V závislosti od izbovej teploty a hrúbky vrstvy |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu min. | 1 min |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu max. | 2 min |
Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu | V závislosti od izbovej teploty a hrúbky vrstvy |
Teplota vznietenia | 350 °C |
Bod vzplanutia min. | 19 °C |
Počet dielov v sortimente/súprave | 10 KS |
Stálosť na svetle | Dobrý |
Rozpustnosť vo vode | Nie |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
PERO KOREKCNE S MORIDLOM JAVOR PRIRODNY
PERO KOREKCNE S MORIDLOM BOROVICA
PERO KOREKCNE S MORIDLOM BUK SVETLY
PERO KOREKCNE S MORIDLOM JELSA TMAVA
PERO KOREKCNE S MORIDLOM CERESNA
PERO KOREKCNE S MORIDLOM HRUSKA STREDNA
PERO KOREKCNE S MORIDLOM DUB RUSTIKAL
PERO KOREKCNE S MORIDLOM ORECH ANTIK
PERO KOREKCNE S MORIDLOM CIERNA TEMNA
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.