Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Retušovacie pero na farbu - PERO KOREKCNE S MORIDLOM BIELA SIGNALNA Retušovacie pero na farbu - PERO KOREKCNE S MORIDLOM BIELA SIGNALNA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/4av8VwwLl8Y

Retušovacie pero na farbu - PERO KOREKCNE S MORIDLOM BIELA SIGNALNA - 1
Retušovacie pero na farbu - PERO KOREKCNE S MORIDLOM BIELA SIGNALNA - 2

Retušovacie pero na farbu

PERO KOREKCNE S MORIDLOM BIELA SIGNALNA

Obj. č. 0890403501

EAN 4053479132242

Cena za zvolené balenie
Retušovacie pero na farbu

Obj. č. 0890403501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na premaľovanie a prekrytie hrán a škrabancov, ako aj na predbežné zafarbenie poškodených miest. Pružinový hrot pera poskytuje rovnomerný tok farby a vďaka tomu aj optimálne výsledky.

Jednoduché a rýchle použitie


  • Aplikácia bez použitia štetca a nádoby na farbu

  • Pripravené na okamžité používanie a rýchloschnúce


Široká škála farieb


Farby zodpovedajúce širokému spektru rôznych farieb dreva.



Dobrá adhézia


  • Priľnavosť na mnohých povrchoch, vďaka čomu sú vhodné na univerzálne použitie

  • Odolnosť voči rozmazávaniu a poškriabaniu


Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie

Upozornenie

Retušovacie perá na farbu nie sú plniteľné.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej výrobky vyvíjať.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na premaľovanie a prekrytie hrán, škrabancov, odretých miest, menších chýb, ako aj na korekciu farby dreva. Optimalizovaná kvalita farby na zaistenie neprerušovaného toku farby. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Pokyny

Pred použitím hrot pretrepte približne 30 sekúnd. Musíte pritom zreteľne počuť miešacie guľôčky. Zložte kryt pera a pero držte tak, aby hrot smeroval nahor. Pero sa počuteľne odvetrá krátkym stlačením tlačidla „P“. Potom otočením hrotu nadol pero aktivujte. Dôkladným stlačením tlačidla „P“ sa pero pomaly naplní. Miernym tlakom použite pero v priamom uhle (približne 45°). Otvorí sa ventil a náter rovnomerne vyteká. Počas aplikácie nestláčajte tlačidlo „P“, pretože by to mohlo viesť k nekontrolovanému vytekaniu náteru.


Vďaka tvaru hrotu sa môže presne pracovať v oblastiach, do ktorých je ťažký prístup (rohy, úzke priestory).

Chemický základ

Akrylová živica

Farba

Signálna biela

Hustota

0,94 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu min.

1 min

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu max.

2 min

Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu

V závislosti od izbovej teploty a hrúbky vrstvy

Pevnosť uchopenia min.

2 min

Pevnosť uchopenia max.

5 min

Podmienka pre pevnosť uchopenia

V závislosti od izbovej teploty a hrúbky vrstvy

Bod vzplanutia min.

19 °C

Teplota vznietenia

350 °C

Rozpustnosť vo vode

Nie

Stálosť na svetle

Dobrý

Hmotnosť obsahu

11 g

Skladovateľnosť od dátumu výroby

0 Mesiac

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
With cotton velour finish inside.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie