Reverzibilná račňa VDE, izolácia 1C, 1/2"
Reverzibilná račňa VDE, izolácia 1C, 1/2“
RACNA PREPINACIA VDE 1/2"
Obj. č. 0715005012
EAN 4065746388405
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Račňa s izoláciou do 1000 V AC a 1500 V DC
- Rýchle uvoľnenie vďaka bezpečnostnému zaisťovaciemu tlačidlu
- Páčka na prepínanie otáčania v smere a proti smeru hodinových ručičiek
Upozornenie
Izolácia do 1000 V pri striedavom prúde a 1500 V pri jednosmernom príde, dodržujte všetky požadované bezpečnostné opatrenia
V súlade s: IEC 900
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Počet zubov | 45 KS |
Dĺžka (L1) | 255 mm |
Dĺžka kľučky (L2) | 110 mm |
Priemer kľučky (D1) | 32 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (D2) | 72 mm |