Revolverové dierovacie kliešte
Revolverové dierovacie kliešte
KLIESTE REVOLVEROVE DIEROVACIE
Obj. č. 071505 11
EAN 4011231725156
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rukoväť: potiahnutá plastom
Protišmykové
Kliešte: oceľový plech, poniklovaný
Dierovače: kalená oceľ, brunírovaná
Otváracia pružina so západkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Dierovanie otvorov do papiera, lepenky, kože textilu. Požadovaná veľkosť dierovania sa nastavuje otočením dierovacej hlavy.
Dĺžka (L) | 220 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 9 in |
Počet dierovačov | 6 KS |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | Plast |
Priemer dierovania | 2 mm, 2,5 mm, 3palce, 3,5 mm, 4 mm, 5palcov |