Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rezač rúr z nehrdzavejúcej ocele

Rezač rúr z nehrdzavejúcej ocele
REZACKA NA NEREZOVE TRUBKY 3-35MM

Obj. č. 0714551510

EAN 4053479489384

Cena za zvolené balenie
Rezač rúr z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 0714551510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduché rezanie hliníkových, medených a tenkostenných kovových rúr. Špeciálne navrhnutý pre rúry V2A/INOX

Veľmi nízka hmotnosť


Telo vyrobené z horčíka odlievaného pod vysokým tlakom, posuvný prvok a otočný gombík vyrobené zo zinkového tlakového odliatku



Šetrí čas


Výmena rezacieho kolieska bez nástroja



Jednoduché používanie


  • Oceľové ložiská hriadeľa na hladký pohyb pri rezaní

  • Štyri vodiace kolieska na optimálne uchopenie rúry pri rezaní

  • Dlhý otočný gombík dobre sedí v ruke a zabezpečuje účinný prenos sily


Integrovaná začisťovacia čepeľ pre ľavákov aj pravákov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rezný výkon pri oceľovej rúre

3-35 mm

Obsahuje Rezač rúr z nehrdzavejúcej ocele:
1 x
Rezacie koliesko pre rezač rúr

KOLIESKO REZACIE NA RURY ET20 HD8 W4,9MM

Popis:
3–35mm
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rýchly odihľovací nástroj

RUKOVAT ODIHLOVACA PRE 3,2MM CEPEL

Nástroj na odstraňovanie ostrín dodávaný s čepeľou HSS, priemer 3,2 mm – pripravený na okamžité použitie