Rezače rúr so systémom na rezanie vlnitých rúr
PIPSHRS-CORPIP-CUT-SYS-270X85X28MM
Obj. č. 071507 800
EAN 4065746691642
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne vhodné na rezanie plastových kompozitných rúr s vonkajším priemerom max. 26 mm
- Stabilné vyhotovenie z horčíkového tlakového odliatku, obzvlášť ľahké
- So štyrmi vodiacimi valčekmi na ihlových ložiskách
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť s mäkkým úchopom
- Kĺbová páka uložená na ihlových ložiskách umožňuje rýchle rezanie jedným pohybom
- Automatické zasunutie čepele
- Integrovaný rezač ochranných vlnitých rúr umožňuje rezanie ochranných vlnitých rúr (18 – 35 mm) bez poškodenia vnútornej rúry
- So štyrmi čepeľami s tromi hranami, všetky obsahujú nepriľnavú vrstvu z PTFE
- Mechanizmus zaistenia jednou rukou umožňuje bezpečnú prepravu rezačov a chráni čepeľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Min./max. rezný výkon pri plastovej rúre | 0-26 mm |
Dĺžka (L) | 270 mm |