Rezací kotúč, Longlife na kameň
Rezný kotúč na kameň Longlife
REZNY KOTUC NA KAMEN 125 X 2,5/22
Obj. č. 0670151252
EAN 4038898431800
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoko výkonné rezné kotúče zosilnené vláknami, spojivo zo syntetickej živice
- Mimoriadne nízka náchylnosť k poškodeniu
- Pre ručné rezanie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok
- Uskladnenie: Suché prostredie, pri izbovej teplote 20 °C
- Pracujte iba s vhodným ochranným odevom
- Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu)
- Pracujte len s nepoškodenými kotúčmi
- Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče – zvýšené riziko zlomenia!
- Zabezpečte primeraný kontaktný tlak
- Rezné kotúče vždy upnite (rovné vyhotovenie) tak, aby kovový krúžok smeroval k stroju
Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.
Hárky údajov(X)
Prírodný kameň, umelý kameň, vápennopiesková tehla, betón/železobetón
Rezanie kameňa, listov, prefabrikovaných dielov, tehál, dlaždíc, hlinených rúr, strešných škridiel a škváry atď.
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemerxhrúbka | 125 x 2,5 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Lomené |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!