Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 - 1
Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 - 2
Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 - 3
Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 - 4
Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 - 5
Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 - 6
Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 - 7
Rezací kotúč, Longlife na kameň - REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22 - 8

Rezací kotúč, Longlife na kameň

Rezný kotúč na kameň Longlife
REZNY KOTUC NA KAMEN 230 X 3,0/22

Obj. č. 0670152303

EAN 4038898431862

Cena za zvolené balenie
Rezací kotúč, Longlife na kameň

Obj. č. 0670152303

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extrémne dlhá prevádzková životnosť, optimálna rezná kapacita v pevných a tvarovaných materiálov, veľmi vysoká laterálna stabilita.
  • Vysoko výkonné rezné kotúče zosilnené vláknami, spojivo zo syntetickej živice

  • Mimoriadne nízka náchylnosť k poškodeniu

  • Pre ručné rezanie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok
Upozornenie
  • Uskladnenie: Suché prostredie, pri izbovej teplote 20 °C

  • Pracujte iba s vhodným ochranným odevom

  • Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu)

  • Pracujte len s nepoškodenými kotúčmi

  • Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče – zvýšené riziko zlomenia!

  • Zabezpečte primeraný kontaktný tlak

  • Rezné kotúče vždy upnite (rovné vyhotovenie) tak, aby kovový krúžok smeroval k stroju

Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Prírodný kameň, umelý kameň, vápennopiesková tehla, betón/železobetón



Rezanie kameňa, listov, prefabrikovaných dielov, tehál, dlaždíc, hlinených rúr, strešných škridiel a škváry atď.

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemerxhrúbka

230 x 3,0 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Rovné

Otáčky max.

6600 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare Cetus®

OKULIARE-CETUS-CLEAR

Dokonalá ochrana so športovým, dynamickým a moderným vzhľadom