Rezacie koliesko
Rezacie koliesko pre rezač rúr
KOLIESKO REZ. NAHR. INOX 3-35MM
Obj. č.
0714551940
EAN 4038898234340
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre rezač rúr
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 4,9 mm |
Priemer | 11 mm |
Vonkajší priemer | 20 mm |
Vnútorný priemer | 5 mm |
Vhodnosť pre priemer rúry | 3–35mm |
Hĺbka rezu | 2,5 mm |
Oblasť použitia | Ušľachtilá oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5 g |