Rezacie koliesko
Rezacie koliesko pre rezač rúr
KOLIESKO REZACIE NA RURY ET20 HD8 W4,9MM
Obj. č.
0714551945
EAN 4053479608457
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre rezač rúr
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 4,9 mm |
Priemer | mm |
Vonkajší priemer | 20 mm |
Vnútorný priemer | 5 mm |
Vhodnosť pre priemer rúry | 3–35mm |
Priemer otvoru | 8 mm |
Hĺbka rezu | 3 mm |
Oblasť použitia | Hliník |
Počet dielov | 2 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3 g |