Rezacie koliesko
Rezacie koliesko pre rezač rúr
KOLIESKO REZACIE NAHR. 0714551460
Obj. č.
0714551961
EAN 4048539549528
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre rezač rúr
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka | 19 mm |
Priemer | 16 mm |
Vonkajší priemer | 30,8 mm |
Vnútorný priemer | 9 mm |
Vhodnosť pre priemer rúry | 10–60 mm |
Hĺbka rezu | 6 mm |
Oblasť použitia | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 17 g |