Rezacie koliesko
Rezacie koliesko pre rezač rúr
KOLIESKO REZACIE NAHR. 0714551470
Obj. č.
0714551962
EAN 4048539718535
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre rezač rúr
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 28,2 mm |
Priemer | 20 mm |
Vonkajší priemer | 41 mm |
Vnútorný priemer | 9,7 mm |
Vhodnosť pre priemer rúry | 60–114 mm |
Hĺbka rezu | 10 mm |
Oblasť použitia | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 63 g |