Rezacie koliesko
Rezacie koliesko pre rezač rúr
KOLIESKO REZACIE NAHR. PRE 714 551 666
Obj. č.
0714551960
EAN 4038898234357
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre rezač rúr
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 6,2 mm |
Priemer | 12 mm |
Vonkajší priemer | 26 mm |
Vnútorný priemer | 4,85 mm |
Vhodnosť pre priemer rúry | 6–67 mm |
Hĺbka rezu | 6 mm |
Oblasť použitia | plast |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 7,100 g |