Rezačka dezénov pneumatík PS 15
Rezačka dezénov pneumatík PS15
PREREZAVAC DEZENU PNEUMATIK-PS15-500W
Obj. č. 07057
EAN 4045989177653
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be used without preheating
- Na prehlbovanie dezénu pneumatík
- Pištoľová rukoväť pripojená k transformátoru dvoma káblami umožňuje vynikajúcu slobodu pohybu
- Možnosť používania bez predchádzajúceho zohriatia
- Zahrievanie čepele spustíte jemným zatlačením na pneumatiku, pričom pri uvoľnení tlaku sa prúd automaticky vypne
- Dodáva sa s 20 čepeľami R3 a inbusovým kľúčom/rukoväťou na pripevnenie čepelí
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka kábla | 1,7 m |
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Výkon | 500 W |
Hmotnosť rukoväti | 550 g |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5956,000 g |