Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 4000 S komfortným pripojením

Bezpeč. spojka wSafe 4000 s komfortným pripojením
RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 4000 11MM

Obj. č. 0699042011
EAN 4058794689563

Cena za zvolené balenie
Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 4000 S komfortným pripojením

Obj. č. 0699042011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pneumatická spojka prináša nový štandard v oblasti bezpečnosti a účinnosti pri pripájaní pneumatických hadíc z PU.

Optimálny prívod stlačeného vzduchu a dodávanie výkonu pre spotrebiče na stlačený vzduch


Ventil s optimalizovaným prietokom umožňuje vysoký prietok až 4 000 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 bar. Výsledkom je vyššia produktivita a nižšie náklady na energiu pre používateľa.



Vysoká ochrana a odolnosť proti korózii aj v náročných podmienkach


Odhalené povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.



Dlhá prevádzková životnosť


Zaisťovacia objímka z kalenej ocele



Bezpečné rozpojenie jednou rukou


Bezpečnostná spojka s jednostupňovým odpojením uľahčuje odpojenie jednou rukou potiahnutím zaisťovacej objímky. Spojka sa automaticky odvzdušní a zabráni sa vymršteniu hadice.



Spojka je kompatibilná s inými armatúrami na stlačený vzduch


Spojky série 4000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 10,4 mm.