Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rezná čepeľ z uhlíkovej ocele

CEPEL NAHR NEODLAMOVACIA UHLIK OCEL 18MM

Obj. č. 071566 089

EAN 4065233118966

Cena za zvolené balenie
Rezná čepeľ z uhlíkovej ocele

Obj. č. 071566 089

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevná čepeľ na rezačku pre 18 mm rezačku
  • Na hlboké rezy vrátane hrubších materiálov

  • Ideálne na polystyrén a peny

  • Ostrý a presný rez

  • Možno bezpečne skladovať v praktickom vysúvacom dávkovači
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka ostria

110 mm

Šírka čepele

18 mm

Hrúbka hrotu

0,5 mm

Materiál

Uhlíková oceľ

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezací nôž so zaisťovacím kolieskom ECO

OREZAVACI NOZ SIVY H18MM L155MM

Plynulé variabilné zaistenie čepele pomocou zaisťovacieho kolieska
Rezací nôž s posúvačom, s 1-zložkovou rukoväťou

NOZ OREZAVACI CERVENY H18MM L160MM

S automatickým zaistením čepele pre pohodlnú obsluhu jednou rukou
Rezací nôž s posúvačom, s 3-zložkovou rukoväťou

NOZIK 3K H18 L170 MM

Pevná 3-zložková konštrukcia s kovovo-plastovou rukoväťou a automatickým zaistením čepele
x 1 ks
Dvojdielny rezací nôž s posúvačom s posúvačom, s 2-zložkovou rukoväťou

NOZ REZACI 2K H18MM DL170MM

Bezpečné a pohodlné rezanie vďaka ergonomickej dvojzložkovej rukoväti, spoľahlivé zaistenie čepele posuvným tlačidlom a zásobníku na 2 ďalšie náhradné čepele.