Rezný kotúč Klingspor A 36 R Supra
Rezný kotúč na nehrdz. oceľ A 36 R Supra Klingspor
Obj. č. 1971011995
EAN 4014855163496
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výhody: Vynikajúci rezný výkon, optimalizovaná agresivita a dlhá životnosť
Rezný kotúč Kronenflex A 36 R Supra zaujme svojím skvelým rezným výkonom. Je ideálny pre nehrdzavejúcu oceľ. Produkt sa vyznačuje optimalizovanou agresivitou a dlhou životnosťou.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemerxhrúbka | 125 x 2 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Rovné |
Otáčky max. | 12200 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Materiály určené na spracovanie | Ušľachtilá oceľ |