Rezný kotúč, Longlife & Speed Do ocele a nehrdzavejúcej ocele
Rezný kotúč, Longlife & Speed
CUTDISC-LS-ST/A2-SR-TH2,0-BR22,23-D230MM
Obj. č. 0664632302
EAN 4061975392145
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Až o 50 % viac rezov
- Rezanie s výraznou vôľou a ľahšie rezanie vďaka mimoriadne tvrdým bočným povrchom
- Nie je potrebné takmer žiadne dorábanie
- Podstatne menšia namáha používateľa
- Veľmi veľký bezpečnostný tlmič
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
- Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C
- Počas práce vždy používajte vhodný ochranný odev.
- Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Počas rezania nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!
- Zabezpečte primeraný kontaktný tlak
- Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k elektrickému nástroju
- Ďalšie informácie nájdete v priloženom návode na používanie
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Hárky údajov(X)
- Ideálny pre oceľ, predovšetkým na nehrdzavejúcu oceľ
- Rovnako dobre reže hrubé aj tenké materiály, napríklad rúry, pevné materiály, ploché materiály atď.
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Priemerxhrúbka | 230 x 2,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Rovné |
Otáčky max. | 6600 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
| Hrúbka kotúča v priamom porovnaní: | |||
| 0,8 mm | 1,0 mm | 1,3 mm | |
| Životnosť: | ⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Rezný výkon: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ |
| Manipulácia/jednoduchosť používania: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Kvalita rezania: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ | ⚫⚫⚪⚪ |
| Univerzálny: | ⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!