Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rezný kotúč, Longlife & Speed Do ocele a nehrdzavejúcej ocele

Rezný kotúč, Longlife & Speed
KOTUC REZNY OCEL/A2 HR.1,3 D125MM

Obj. č. 0664631253

EAN 4046777435849

Cena za zvolené balenie
Rezný kotúč, Longlife & Speed Do ocele a nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 0664631253

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extrémne dlhá životnosť a vynikajúci rezný výkon
  • Až o 50 % viac rezov

  • Rezanie s výraznou vôľou a ľahšie rezanie vďaka mimoriadne tvrdým bočným povrchom

  • Nie je potrebné takmer žiadne dorábanie

  • Podstatne menšia namáha používateľa

  • Veľmi veľký bezpečnostný tlmič
Doklad o výkone (Pub)

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)

Upozornenie
  • Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C

  • Počas práce vždy používajte vhodný ochranný odev.

  • Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku

  • Používajte len nepoškodené kotúče

  • Počas rezania nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!

  • Zabezpečte primeraný kontaktný tlak

  • Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k elektrickému nástroju

  • Ďalšie informácie nájdete v priloženom návode na používanie

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny pre oceľ, predovšetkým na nehrdzavejúcu oceľ

  • Rovnako dobre reže hrubé aj tenké materiály, napríklad rúry, pevné materiály, ploché materiály atď.

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Priemerxhrúbka

125 x 1,3 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Rovné

Otáčky max.

12250 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Hrúbka kotúča v priamom porovnaní:
0,8 mm 1,0 mm 1,3 mm
Životnosť: ⚫⚫⚪⚪ ⚫⚫⚫⚪ ⚫⚫⚫⚫
Rezný výkon: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪
Manipulácia/jednoduchosť používania: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Kvalita rezania: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪ ⚫⚫⚪⚪
Univerzálny: ⚫⚫⚪⚪ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare