Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rezný kotúč, Longlife & Speed Do ocele a nehrdzavejúcej ocele

Rezný kotúč, Longlife & Speed
KOTUC REZNY OCEL/NEREZ/HLINIK 0,8 D125MM

Obj. č. 0664631248

EAN 4046777435825

Cena za zvolené balenie
Rezný kotúč, Longlife & Speed Do ocele a nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 0664631248

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extrémne dlhá životnosť a vynikajúci rezný výkon
  • Až o 50 % viac rezov

  • Rezanie s výraznou vôľou a ľahšie rezanie vďaka mimoriadne tvrdým bočným povrchom

  • Nie je potrebné takmer žiadne dorábanie

  • Podstatne menšia namáha používateľa

  • Veľmi veľký bezpečnostný tlmič
Doklad o výkone (Pub)

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)

Upozornenie
  • Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C

  • Počas práce vždy používajte vhodný ochranný odev.

  • Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku

  • Používajte len nepoškodené kotúče

  • Počas rezania nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!

  • Zabezpečte primeraný kontaktný tlak

  • Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k elektrickému nástroju

  • Ďalšie informácie nájdete v priloženom návode na používanie

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny pre oceľ, predovšetkým na nehrdzavejúcu oceľ

  • Rovnako dobre reže hrubé aj tenké materiály, napríklad rúry, pevné materiály, ploché materiály atď.

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Priemer

125 mm

Priemerxhrúbka

125 x 0,8 mm

Hrúbka

0,8 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Rovné

Otáčky max.

12250 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Hrúbka kotúča v priamom porovnaní:
0,8 mm 1,0 mm 1,3 mm
Životnosť: ⚫⚫⚪⚪ ⚫⚫⚫⚪ ⚫⚫⚫⚫
Rezný výkon: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪
Manipulácia/jednoduchosť používania: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Kvalita rezania: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪ ⚫⚫⚪⚪
Univerzálny: ⚫⚫⚪⚪ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie