Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ
Rezný kotúč na nehrd. oceľ Speed plus
KOTUC REZNY NA NEREZ 115 X 1,0/22
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
- Veľmi rýchle časy rezania
- Mimoriadne tenký na presné rezy prakticky bez ostrín a chvenia (veľmi čisté a chladné povrchy rezov)
- Veľmi jednoduché používanie a praktické pre používateľa a stroj
- Veľmi dobrá odolnosť voči zlomeniu
Upozornenie
- Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C
- Pracujte iba s vhodným ochranným odevom
- Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče - zvýšené riziko zlomenia!
- Zabezpečte správny kontaktný tlak
- Rezné kotúče vždy upnite (rovné vyhotovenie) tak, aby kovový krúžok smeroval k stroju
- Ďalšie informácie nájdete v prílohe obalu produktu
- Vhodné pre triedu KWU II (napr. výstavba potrubí a reaktorov)
- V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodný na oceľ, predovšetkým na nehrdzavejúcu oceľ
- Určené predovšetkým na rezanie tenkostenných potrubí a profilov, tenkých kovových plechov, karosérií vozidiel a pod.
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer | 115 mm |
Priemerxhrúbka | 115 x 1,0 mm |
Hrúbka | 1,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Rovné |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!