Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1 Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1 Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1 Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1 Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1 Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1 - 1
Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1 - 2
Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1 - 3
Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1 - 4
Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1 - 5
Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ - REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1 - 6

Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ

Rezný kotúč na nehrd. oceľ Speed plus
REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1

Obj. č. 0664131000

EAN 4048539223381

Cena za zvolené balenie
Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ

Obj. č. 0664131000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
  • Veľmi rýchle časy rezania

  • Mimoriadne tenký na presné rezy prakticky bez ostrín a chvenia (veľmi čisté a chladné povrchy rezov)

  • Veľmi jednoduché používanie a praktické pre používateľa a stroj

  • Veľmi dobrá odolnosť voči zlomeniu
Upozornenie
  • Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C

  • Počas práce vždy používajte vhodný ochranný odev.

  • Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku

  • Používajte len nepoškodené kotúče

  • Počas rezania nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!

  • Zabezpečte primeraný kontaktný tlak

  • Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k elektrickému nástroju

  • Ďalšie informácie nájdete v priloženom návode na používanie
  • Vhodné pre triedu KWU II (napr. výstavba potrubí a reaktorov)

  • V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodný na oceľ, predovšetkým na nehrdzavejúcu oceľ

  • Určené predovšetkým na rezanie tenkostenných potrubí a profilov, tenkých kovových plechov, karosérií vozidiel a pod.

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer

100 mm

Priemerxhrúbka

100 x 1,0 mm

Hrúbka

1,0 mm

Vŕtanie

10,0 mm

Verzia

Rovné

Otáčky max.

15300 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie