Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy

Rezný kotúč na neželezné kovy/hliník Speed
KOTUC REZNY NA HLINIK-ALU-D125X1,0MM

Obj. č. 0664121250

EAN 4061975394552

Cena za zvolené balenie
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy

Obj. č. 0664121250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
  • Veľmi rýchle časy rezania

  • Mimoriadne tenký na presné rezy prakticky bez ostrín a chvenia (veľmi čisté a chladné povrchy rezov)

  • Veľmi jednoduché používanie a praktické pre používateľa a stroj

  • Veľmi dobrá odolnosť voči zlomeniu
Upozornenie
  • Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C

  • Pracujte iba s vhodným ochranným odevom

  • Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku

  • Používajte len nepoškodené kotúče

  • Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče – zvýšené riziko zlomenia!

  • Zabezpečte správny kontaktný tlak

  • Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k elektrickému náradiu

  • Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodný predovšetkým na hliník, hliníkové zliatiny a iné neželezné kovy, napr. meď, mosadz, bronz atď.

  • Určený predovšetkým na rezanie tenkostenných potrubí a profilov (napr. okenných), tenkých kovových plechov, strešných krytín, strešných žľabov atď.

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemerxhrúbka

125 x 1,0 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Rovné

Otáčky max.

12250 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Materiály určené na spracovanie

Neželezný kov

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare