Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 - 1
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 - 2
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 - 3
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 - 4
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 - 5
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 - 6
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 - 7
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 - 8
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 - 9
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy - REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11 - 10

Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy

Rezný kotúč na neželezné kovy/hliník Speed
REZNY KOTUC-ZLTY-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D11

Obj. č. 0664121151

EAN 4038898432081

Cena za zvolené balenie
Rezný kotúč Speed Pre hliník/neželezné kovy

Obj. č. 0664121151

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
  • Veľmi rýchle časy rezania

  • Mimoriadne tenký na presné rezy prakticky bez ostrín a chvenia (veľmi čisté a chladné povrchy rezov)

  • Veľmi jednoduché používanie a praktické pre používateľa a stroj

  • Veľmi dobrá odolnosť voči zlomeniu
Upozornenie
  • Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C

  • Pracujte iba s vhodným ochranným odevom

  • Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku

  • Používajte len nepoškodené kotúče

  • Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče – zvýšené riziko zlomenia!

  • Zabezpečte správny kontaktný tlak

  • Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k elektrickému náradiu

  • Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodný predovšetkým na hliník, hliníkové zliatiny a iné neželezné kovy, napr. meď, mosadz, bronz atď.

  • Určený predovšetkým na rezanie tenkostenných potrubí a profilov (napr. okenných), tenkých kovových plechov, strešných krytín, strešných žľabov atď.

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemerxhrúbka

115 x 1,5 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Rovné

Otáčky max.

13300 ot/min

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare