Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM - 1
Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM - 2
Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM - 3
Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM - 4
Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM - 5
Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM - 6
Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM - 7
Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM - 8
Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM - 9
Rezný kotúč Speed na oceľ - REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM - 10

Rezný kotúč Speed na oceľ

Rezný kotúč na oceľ Speed
REZNY KOTUC-MODRY-ST2,0-BO6-D50MM

Obj. č. 0664100502

EAN 4038898733034

Cena za zvolené balenie
Rezný kotúč Speed na oceľ

Obj. č. 0664100502

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
  • Veľmi rýchle časy rezania

  • Mimoriadne tenký na presné rezy prakticky bez ostrín a chvenia (veľmi čisté a chladné povrchy rezov)

  • Veľmi jednoduché používanie a praktické pre používateľa a stroj

  • Veľmi dobrá odolnosť voči zlomeniu
Upozornenie
  • Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C

  • Počas práce vždy používajte vhodný ochranný odev.

  • Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku

  • Používajte len nepoškodené kotúče

  • Počas rezania nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!

  • Zabezpečte primeraný kontaktný tlak

  • Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k elektrickému nástroju

  • Ďalšie informácie nájdete v priloženom návode na používanie

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodná hlavne pre oceľ

  • Určené predovšetkým na rezanie tenkostenných potrubí a profilov, tenkých kovových plechov, karosérií vozidiel a pod.

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemerxhrúbka

50 x 2,0 mm

Vŕtanie

6,0 mm

Verzia

Rovné

Otáčky max.

30500 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare