Rezný kotúč Speed na oceľ
Rezný kotúč na oceľ Speed
REZNY KOTUC NA OCEL 125 X 1,6/22
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi rýchle časy rezania
- Mimoriadne tenký na presné rezy prakticky bez ostrín a chvenia (veľmi čisté a chladné povrchy rezov)
- Veľmi jednoduché používanie a praktické pre používateľa a stroj
- Veľmi dobrá odolnosť voči zlomeniu
- Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C
- Počas práce vždy používajte vhodný ochranný odev.
- Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Počas rezania nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!
- Zabezpečte primeraný kontaktný tlak
- Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k elektrickému nástroju
- Ďalšie informácie nájdete v priloženom návode na používanie
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Hárky údajov(X)
- Vhodná hlavne pre oceľ
- Určené predovšetkým na rezanie tenkostenných potrubí a profilov, tenkých kovových plechov, karosérií vozidiel a pod.
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemerxhrúbka | 125 x 1,6 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Rovné |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!