Rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ
Rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ
REZNY KOTUC A2-GD-ST1,0-BO22,2-D115M
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi dobrý, štandardný rezný kotúč s dobrou reznou efektivitou a dlhou životnosťou
- Rýchle a efektívny výkon rezania
- Odolný pre dlhú prevádzkovú životnosť
- Presné a čisté rezy – veľmi dobrá kvalita rezu
- Vysoká odolnosť voči zlomeniu pre bezpečnú prácu
Upozornenie
- Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C
- Počas práce vždy používajte vhodný ochranný odev
- Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Počas rezania nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!
- Zabezpečte primeraný kontaktný tlak
- Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k elektrickému nástroju
- Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie
Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodný na oceľ, predovšetkým na nehrdzavejúcu oceľ
- Určený na rezanie tenkostenných potrubí a profilov, tenkých kovových plechov atď.
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer | 115 mm |
Priemerxhrúbka | 115 x 1,0 mm |
Hrúbka | 1,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Rovné |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!