Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rezný kotúč na oceľ

Rezný kotúč na oceľ
KOTUC REZNY NA OCEL 125 X 2,5/22

Obj. č. 0669101252

EAN 4038898434429

Cena za zvolené balenie
Rezný kotúč na oceľ

Obj. č. 0669101252

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko výkonný štandardný kotúč s vynikajúcimi hodnotami výkonnosti.
  • Štandardný rezný kotúč so spojivom zo syntetickej živice zosilnený vláknitým materiálom

  • Na ručné rezanie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok

  • Vysoká odolnosť voči prelomeniu

  • Max. obvodová rýchlosť 80 m/s
Upozornenie
  • Uskladnenie: Suché prostredie, pri izbovej teplote 20 °C

  • Pracujte iba s vhodným ochranným odevom.

  • Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu).

  • Používajte len nepoškodené kotúče.

  • Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!

  • Zabezpečte primeraný kontaktný tlak.

  • Rezné kotúče vždy upnite (rovné vyhotovenie) tak, aby kovový krúžok smeroval k stroju.

Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všeobecná konštrukčná oceľ, vysoko pevná konštrukčná oceľ, stavebná oceľ, nástrojová oceľ, tvrdená oceľ



Rezanie pevných materiálov, potrubí, profilov a plechov

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemerxhrúbka

125 x 2,5 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Lomené

Otáčky max.

12250 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare Cetus®

OKULIARE-CETUS-CLEAR

Dokonalá ochrana so športovým, dynamickým a moderným vzhľadom