Rezný kotúč na oceľ
Rezný kotúč na oceľ
KOTUC REZNY NA OCEL 180 X 3,0/22
Obj. č. 0669101803
EAN 4038898431213
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štandardný rezný kotúč so spojivom zo syntetickej živice zosilnený vláknitým materiálom
- Na ručné rezanie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu
- Max. obvodová rýchlosť 80 m/s
- Uskladnenie: Suché prostredie, pri izbovej teplote 20 °C
- Pracujte iba s vhodným ochranným odevom.
- Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu).
- Používajte len nepoškodené kotúče.
- Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!
- Zabezpečte primeraný kontaktný tlak.
- Rezné kotúče vždy upnite (rovné vyhotovenie) tak, aby kovový krúžok smeroval k stroju.
Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.
Hárky údajov(X)
Všeobecná konštrukčná oceľ, vysoko pevná konštrukčná oceľ, stavebná oceľ, nástrojová oceľ, tvrdená oceľ
Rezanie pevných materiálov, potrubí, profilov a plechov
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemerxhrúbka | 180 x 3,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Rovné |
Otáčky max. | 8500 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!