Rezný kotúč na oceľ
Rezný kotúč na oceľ Red Line
REZNY KOTUC OCEL D125MMX2,5MM
REDSTRIPE
Obj. č.
0669201252
EAN 4053479365657
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustný rezný kotúč s vysokým výkonom
Optimálna kapacita rezania s dlhou životnosťou
Vysoká odolnosť voči prelomeniu
Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť
Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413
Európska norma EN 12413
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Používa sa na rezanie pevných materiálov, potrubí, profilov a plechov.
Priemer | 125 mm |
Hrúbka | 2.5 mm |
Vŕtanie | 22.23 mm |
Verzia | Lomené |
Otáčky max. | 12200 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |