Rezný kotúč na oceľ a ušľachtilú oceľ Ceraline Longlife & Speed
Rezný kotúč CERALINE
KOTUC REZNY CERALINE LS 125 X 1MM
CERALINE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108095.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108088.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno a optimálny systém viazania
- Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť
- Maximálny rezný výkon
- Optimálne rezné vlastnosti
- Maximálne pohodlie pri práci
- Extrémne nízke tepelné zaťaženie
- Nízky kontaktný tlak
Nie je potrebné takmer žiadne dorábanie
vďaka minimálnej tvorbe ostrín a precíznym, rozmerovo presným rezom
Podstatne menšia namáha používateľa
Vzniká až o 30 % menej prachu od vibrácií, hluku a iskier pri rezaní
Veľmi veľký bezpečnostný tlmič
Prekračuje bezpečnostné požiadavky určené v príslušných normách vďaka špeciálnej látke s vysokou odolnosťou proti roztrhnutiu a konštrukcii produktu
Bez obsahu železa, chlóru a síry
- Skladujte na suchom mieste pri 20 °C izbovej teplote
- Pracujte iba s vhodným ochranným odevom
- Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu)
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče – zvýšené riziko zlomenia!
- Zabezpečte správny kontaktný tlak
- Rezné kotúče vždy upnite (rovné vyhotovenie) tak, aby kovový krúžok smeroval k stroju
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413.
Hárky údajov(X)
- Zvlášť vhodný na obrábanie všetkých druhov ocele a nehrdzavejúcej ocele. Reže hrubé a tenké materiály na mimoriadne tvrdých a náročných obrobkoch a plných materiáloch.
- Vhodný na ručné rezanie pomocou elektrických, akumulátorových alebo pneumatických uhlových brúsok
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Priemer | 125 mm |
Hrúbka | 1 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Rovné |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!