Rezný kotúč na oceľ a ušľachtilú oceľ
Rezný kotúč na oceľ a oceľ INOX
REZNY KOTUC OCEL/NEREZ H2,0 UP22,23 D150
Obj. č. 0669401502
EAN 4053479034935
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všestranný tenký disk s vynikajúcou reznou schopnosťou a dlhou životnosťou
- Vhodný na rezanie ocele a ocele INOX, ako aj na ľahké rezacie práce na liatine
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≥ 0,1 %)
- Rýchly a presný rez, minimálna tvorba tepla a hluku
- Minimálna tvorba ostrín a iskier počas rezania
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na rezanie tenkých až stredne hrubých plechov, profilov, krabicových profilov atď.
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemerxhrúbka | 150 x 2 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Rovné |
Otáčky max. | 10200 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ |