Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele
Rezný kotúč na oceľ Longlife
REZNY KOTUC NA OCEL 150 X 2,5/22
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie
- Veľmi vysoká bočná stabilita
- Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C
- Počas práce vždy používajte vhodný ochranný odev.
- Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Počas rezania nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!
- Zabezpečte primeraný kontaktný tlak
- Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k elektrickému nástroju
- Ďalšie informácie nájdete v priloženom návode na používanie
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Hárky údajov(X)
- Vhodná hlavne pre oceľ
- Rezanie pevných materiálov, hrubostenných potrubí, profilov a plechov atď.
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemerxhrúbka | 150 x 2,5 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Lomené |
Otáčky max. | 10200 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!