Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 - 1
Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 - 2
Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 - 3
Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 - 4
Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 - 5
Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 - 6
Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 - 7
Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele - REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20 - 8

Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele

Rezný kotúč na oceľ Longlife
REZNY KOTUC NA OCEL 350 X 4,0/20

Obj. č. 0670103524

EAN 4038898434214

Cena za zvolené balenie
Rezný kotúč s dlhou životnosťou Do ocele

Obj. č. 0670103524

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dlhá životnosť a dobrý rezný výkon
  • Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie

  • Veľmi vysoká bočná stabilita
Upozornenie
  • Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C

  • Počas práce vždy používajte vhodný ochranný odev.

  • Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku

  • Používajte len nepoškodené kotúče

  • Počas rezania nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!

  • Zabezpečte primeraný kontaktný tlak

  • Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k elektrickému nástroju

  • Ďalšie informácie nájdete v priloženom návode na používanie

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodná hlavne pre oceľ

  • Rezanie pevných materiálov, hrubostenných potrubí, profilov a plechov atď.

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemerxhrúbka

350 x 4,0 mm

Vŕtanie

20,0 mm

Verzia

Rovné

Otáčky max.

5400 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

100 m/s

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare