Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkované matice

W-0273, oceľ 10, galvanizovaná

Obj. č. 0273895
EAN 4057709881023

Cena za zvolené balenie
Drážkované matice

Obj. č. 0273895

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

W-0273, oceľ 10, galvanizovaná

Štandardný metrický závit



Trieda pevnosti 10


Pre skrutky s triedou pevnosti 10.9 a drážkované skrutky s triedou pevnosti 100

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M5 x 0,8

Výška (h1)

4.3 mm

Priemer príruby (dc)

11.2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

WN 273

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pozinkované

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie