Rifle WÜRTH MODYF s materiálom Dyneema®
RIFLE DYNEEMA MODRE 50
Obj. č. M443184427
EAN 4255576584324
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dve predné vrecká v 5-vreckovom štýle
- Jedno vrecko na nohe s vreckom na mobilný telefón a zipsom
- Dve zadné vrecká, tvarovaná oblasť okolo kolien
- Reliéfne logo X-Finity
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | 50 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 44 |
Materiál | 77% cotton, 19% polyester (recycled), 3% Dyneema® (synthetic fibre), 1% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 390 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 34 |