Rifle s viacerými vreckami
Rifle s viacerými vreckami
MODYF
Obj. č.
M443080435
EAN 4251402744221
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružný materiál týchto moderných a inovatívnych nohavíc ponúka maximálnu voľnosť pohybu. Rôzne typy vreciek poskytujú vynikajúce možnosti na uloženie predmetov.
- Vyrobené z pevnej a elastickej látky
- 8 vonkajších vreciek, vrecko na pravítko, vrecko na mobilný telefón, vrecko na pero
- Ergonomický výrez v oblasti kolena
- Odolný zips YKK
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | 58 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 52 |
Materiál | 98% bavlna, 2% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 350 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |