Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringöse

Ringöse mit einzelner Anschweißbasis mit Feder
RG-OESE-EINZEL-SHWS-Z-D51

Art.-Nr. 516212551

EAN 4054458652225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringöse

Art.-Nr. 516212551

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf mit Feder
  • Anschweißbarer Ringbock mit einzelner Anschweißbasis zum Zurren von Lasten

  • Sicherheitsfaktor 2

  • Zu 100 % rissgeprüfte Ringlasche

  • Lackiert in RAL 9005
Hinweis

Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und/oder Personen geeignet. Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen.



Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN12195/1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Zulässige Zugkraft gerader Zug

8000 daN

Ringdicke (s1)

18 mm

Ringhöhe (b2)

20 mm

Stärke (b3)

40 mm

Innendurchmesser (d1)

51 mm

Körperhöhe (h2)

32 mm

Länge (l1)

102 mm

Breite (b1)

87 mm

Dicke der Schweißnaht (HV+∆a)

HV 8+3

Produktgewicht (per Stück)

930,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen