Rivet nut with partial hexagonal shank and small countersunk head
Malá zápustná hlava, nehrdzav. oceľ A2, otvorená
MATICA-NIT-ZAP.HL-SML-6HR-(0,8-4,0)-A2-2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ A2
- Bez chrómu (VI)
- Veľmi vysoká odolnosť proti otáčaniu
- Minimálne vyčnievanie hlavy
- Možno používať v komponentoch s povrchovou úpravou
- Nevyžaduje sa zapúšťanie vyvŕtaných otvorov
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Dĺžka (l1) | 20,5 mm |
Priemer hlavy (d1) | 14,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,8-4 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 47040 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 5010 N |
Doťahovací moment max. | 40 Nm |
Podrobnosti o drieku | Sčiastočnou šesťhrannou násadou |
Tvar hlavy | Malá zápustná hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!