Rohová kladka ABS
Zahnuté koliesko ABS
ABS ZAKRUTA NA LANO
Obj. č.
0838904373
EAN 4260486761277
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na štandardizovanú inštaláciu lanových systémov, ktorá sa nedá obísť
Systém záchytného postroja ABS-Lock SYS I a III sa nedá obísť, ale dá sa jednoducho smerovať okolo prekážok a ohybov. Pomocou rohového vychyľovacieho kolieska ABS SolidCurve môžete pružne nastavovať sklon lana v rozsahu 0 – 180°.
UpozornenieV dôsledku zmien noriem sa na rohové vychyľovanie už nesmú používať oká ABS LockEye.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaPre lanové systémy Lock SYS I s 8 mm + III so 6 mm (nedá sa obísť).
Pokyny
- Všeobecné schválenie stavebného úradu (abZ) Z-14.9-786
- Označenie Ü
- Dá sa použiť prakticky s každou podperou ABS Safety
- Montáž na takmer všetky bežné typy striech
- 8 mm hrubé lano z nehrdzavejúcej ocele (V4A)
- Ochrana až 4 osôb naraz
Dĺžka | 100 mm |
Norma EN | 795-B |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Priemer lana | 6 mm |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť | 725 g |