Rohová konzola, pravá, oceľ pozink. ponorom
ANGLBRKT-TAB-R-(HDG)-(E-03-0021-08-01)
Obj. č. 0862990001
EAN 4049557575124
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x44 mm, 41x62 mm, 41x82 mm, 41x124 mm |
Dĺžka (L) | 120 mm |
Šírka 1 (B1) | 120 mm |
Šírka 2 (B2) | 80 mm |
Výška (H) | 46 mm |
Hrúbka (t) | 5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 35 mm |
Priemer otvoru (RL) | 14 mm |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 400,000 g |