Rohová okenná skrutka ASSY® 3.0 FES
ASSY FES 3.0, skrutka na okenné spoje
SKR FES AW30 A3K 8/12X135 NZG
Obj. č. 0170812135
EAN 4056807041001
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Až 8 % úspora materiálu
V prípade zapustených a čapových spojov sa prvky zasúvajú do seba. Spoje so skrutkou ASSY FES 3.0 sa používajú umiestnené zadnou stranou k sebe, čím sa šetrí pribl. 8 % materiálu.
Vyššia kvalita a odolnosť
Skrutka ASSY FES 3.0 umožňuje cenovo efektívnu výrobu jednotlivých dielov vrátane povrchovej úpravy priečnych rezov, ktorá zabraňuje poškodeniu priečnych spojov pôsobením vody, a tak zvyšuje odolnosť.
Zjednodušený postup výroby, znížené náklady
Skrutka ASSY FES 3.0 zjednodušuje výrobu. Nie je potrebné používať žiadne drážkovacie a frézovacie stroje, ani vyhradzovať čas na stláčanie a schnutie.
Pevný spoj
Vďaka asymetrickému závitu s nepravidelným stúpaním v kombinácii s plastovou povrchovou úpravou zabraňujúcej treniu umožňuje nízky uťahovací moment pri skrutkovaní.
Prvý testovaný systém
Montáž okenných rohových spojov pomocou skrutky ASSY FES 3.0 bola testovaná, pričom ide o prvý systém testovaný ústavom IFT (č. skúšobnej správy 12-002648, PR 12) v súlade so smernicou IFT FE-08-1.
Priemer vŕtaného otvoru: 6 mm
Tento spoj možno taktiež spevniť použitím spojovacích kolíkov
Certifikácia IFT, č. skúšobnej správy 12-002648 PR12
Hárky údajov(X)
Vhodná pre všetky druhy dreva
![]() | |
Dĺžka (l1) | 135 mm |
Dĺžka hlavového závitu (l3) | 19 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (l2) | 85 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 85 mm |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Priemer jadra, závite na hlave | 8,7 mm |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Priemer hlavy (d2) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 0 mm |
Vnútorný pohon | AW30 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Dvojitý závit |
Priemer jadra | 5,7 mm |
Dĺžka drieku | 31 mm |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Tvar špičky | Hrot s protizávitom |
Priemer otvoru | 6 mm |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Mäkké drevo, Tvrdé drevo |
Oblasť použitia | Windows |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 43,435 g |