Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rohová spojka s krytom

Rohový spojovací prvok s krytkou
DIEL SPOJOVACI ROHOVY SLONOVA KOST

Obj. č. 06832014

EAN 4024835824422

Cena za zvolené balenie
Rohová spojka s krytom

Obj. č. 06832014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na málo zaťažované spoje, jednoduchá a rýchla montáž
Upozornenie

Skrutky so zápustnou hlavou s priemerom 3,5 mm by sa mali uťahovať rukou

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Farba

Krémová, podobná ako RAL 9001

Dĺžka

42 mm

Výška

20 mm

Šírka

20 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

25 mm

Vzdialenosť doraz – stred otvoru

11 mm

Priemer otvoru

4,2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie